| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1102995 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025109371000 EAN/GTIN: 4025109003291 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4025109003291, ILLBRUCK ME402 50X1 2MM SCHWARZ 25m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Stärke: | 1,2 mm | Marke: | Illbruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Fensterdichtung, alu klebeband, Folienklebeband, ILLBRUCK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 29,84* | € 36,64* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,24* | € 37,13* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,15* | € 37,16* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,60* | € 40,07* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 33,87* | € 40,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,344* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 240,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|