Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck ME 402 Butylband ALU 50 1,2mm 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illbruck ME 402 Butylband ALU 50 1,2mm 25m
Illbruck ME 402 Butylband ALU 50 1,2mm 25m
Illbruck ME 402 Butylband ALU 50 1,2mm 25m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1242871
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     304170
EAN/GTIN:
     4025109003291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Butylband Alu ME402 • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich) • Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche • Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht • Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich • Für den Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hersteller:
ILLBRUCK
Grundpreis:
Ja
Länge:
25 m
Dicke:
1,2 mm
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
25 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 29,84*
€ 36,64*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 37,13*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 37,16*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 40,07*
13 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,1936* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 219,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.