Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     214G-4028659250283
Herst.-Nr.:
     W000258277
EAN/GTIN:
     4028659250283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Stabelektrode SUPERCITO 7018S • Basisch-umhüllte Stabelektrode für rissfreie und zähe Schweißverbindungen • Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel • Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher • Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen • Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung • Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung Normbezeichnungen: • EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5 • DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5 • AWS A5.1: E7018-1-H4 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: S (P)235–S (P)420, GP240–GP280, L245–L360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
195 Stück
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, Elektrode, Stabelektrode, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,68813*
€ 0,81536*
3 Tage
585
195
€ 4,90*
ab € 0,72078*
€ 0,86078*
195
€ 4,90*
ab € 0,73117*
€ 0,88117*
Lager 214
1170
195
Frei Haus
ab € 0,75556*
€ 0,9425*
8 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,8035*
€ 0,9735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 195 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
ab 390 Stück
€ 0,9125*
€ 1,08588
pro Stück
ab 975 Stück
€ 0,86393*
€ 1,02808
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,80393*
€ 0,95668
pro Stück
ab 4875 Stück
€ 0,79556*
€ 0,94672
pro Stück
ab 97500 Stück
€ 0,75556*
€ 0,89912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 195 Stück
Mindestbestellmenge: 195 Stück ( entspricht € 183,7875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.