Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OERLIKON StabelektrodeSupercito7018S2,5X350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OERLIKON StabelektrodeSupercito7018S2,5X350 mm
OERLIKON StabelektrodeSupercito7018S2,5X350 mm
OERLIKON StabelektrodeSupercito7018S2,5X350 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p949851
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659250283
EAN/GTIN:
     4028659250283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Stabelektrode SUPERCITO 7018S

• Basisch-umhüllte Stabelektrode für rissfreie und zähe Schweißverbindungen
• Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
• Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
• Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
• Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
• Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
• DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
• AWS A5.1: E7018-1-H4

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: S (P)235–S (P)420, GP240–GP280, L245–L360

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Hersteller:
OERLIKON
Länge:
350 mm
Inhalt pro Schachtel:
195 Stk.
Gewicht je Schachtel:
4,2 kg
Abmessungen:
2,5 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: OERLIKON, StabelektrodeSupercito7018S2,5X350, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
195
€ 5,90*
ab € 0,40897*
€ 0,49897*
18 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,6687*
€ 0,78374*
Lager 5417
195
€ 4,90*
ab € 0,71649*
€ 0,86649*
4 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,76556*
€ 0,9425*
8 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,7732*
€ 0,9432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 195 Stück
€ 0,86649*
€ 1,03112
pro Stück
ab 390 Stück
€ 0,85649*
€ 1,01922
pro Stück
ab 975 Stück
€ 0,80649*
€ 0,95972
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,76649*
€ 0,91212
pro Stück
ab 97500 Stück
€ 0,71649*
€ 0,85262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 195 Stück
Mindestbestellmenge: 195 Stück ( entspricht € 168,96555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.