Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     4012-792847
Herst.-Nr.:
     W000258277
EAN/GTIN:
     4028659250283
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Stabelektrode SUPERCITO 7018S

• Basisch-umhüllte Stabelektrode für rißfreie und zähe Schweißverbindungen
• Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
• Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
• Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
• Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
• Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
• DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
• AWS A5.1: E7018-1-H4

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: S (P)235 - S (P)420, GP240 - GP280, L245 - L360

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
195 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
4,2 kg
Marke:
Oerlikon
Herstellerartikelnummer:
W000258277
Herstellername:
Schweiss-Schneider Gesellschaft
Markenname:
Oerlikon
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, 4028659250283, Elektrode, Stabelektrode
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,68813*
€ 0,80536*
Lager 4012
585
195
€ 4,90*
ab € 0,72078*
€ 0,86078*
195
€ 4,90*
ab € 0,72117*
€ 0,87117*
5 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,75556*
€ 0,9325*
7 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,8135*
€ 0,9735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 195 Stück
€ 0,86078*
€ 1,02433
pro Stück
ab 975 Stück
€ 0,81078*
€ 0,96483
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,77078*
€ 0,91723
pro Stück
ab 97500 Stück
€ 0,72078*
€ 0,85773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 195 Stück
Mindestbestellmenge: 195 Stück ( entspricht € 167,8521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.