Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Stabelektr.Supercito7018S2,5X350 mm Oerlikon
Artikel-Nr.:
     6C8MS-792847
Herst.-Nr.:
     W000258277
EAN/GTIN:
     4028659250283
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Stabelektrode SUPERCITO 7018S

• Basisch-umhüllte Stabelektrode für rißfreie und zähe Schweißverbindungen
• Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
• Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
• Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
• Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
• Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
• DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
• AWS A5.1: E7018-1-H4

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: S (P)235 - S (P)420, GP240 - GP280, L245 - L360

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Schachtel:
195 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
4,2 kg
Marke:
Oerlikon
Herstellerartikelnummer:
W000258277
Herstellername:
Schweiss-Schneider Gesellschaft
Markenname:
Oerlikon
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 4028659250283, Elektrode, Stabelektrode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
195
€ 5,90*
ab € 0,40897*
€ 0,49897*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,6687*
€ 0,78374*
195
€ 4,90*
ab € 0,71649*
€ 0,86649*
4 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,76556*
€ 0,9425*
8 Tage
585
195
Frei Haus
ab € 0,7732*
€ 0,9432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,78374*
€ 0,93265
pro Stück
ab 1950 Stück
€ 0,72374*
€ 0,86125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,72037*
€ 0,85724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,71702*
€ 0,85325
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,71535*
€ 0,85127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7087*
€ 0,84335
pro Stück
ab 97500 Stück
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 783,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.