Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     214G-4030289067322
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.040.80
EAN/GTIN:
     4030289067322
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Nutzlänge:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 31,63*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 23,83*
€ 32,78*
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 32,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,86*
€ 34,64*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 26,81*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.