Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Guhdo HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Guhdo HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Guhdo HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     5417B-341959
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     4030289067322
EAN/GTIN:
     4030289067322
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
HW-Nutfräser 2 HW-bestückte Schneiden Rechtslauf Schaft-Ø 8 mm Zum Fräsen und Nuten Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Schaft-Aufnahme:
Zylindrisch
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
4 mm
Anzahl Schneiden:
2
Prüfzeichen:
Nein
Nutzlänge:
11 mm
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anlaufkugellager:
Nein
Hersteller:
Guhdo
Arbeitslänge:
11 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: GUHDO-4-10
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 23,86*
€ 33,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 33,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,95*
€ 34,87*
1 Tag
14
€ 6,90*
ab € 26,59*
€ 35,86*
7 Tage
14
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.