Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     4012-730733
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7520.040.80
EAN/GTIN:
     4030289067322
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Nutzlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Markenname:
GUHDO
Herstellername:
GUHDO GmbH
Herstellerartikelnummer:
7520.040.80
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 4030289067322, Fräser, QR4991196
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 23,34*
€ 30,84*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 23,86*
€ 32,22*
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 32,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,85*
€ 34,12*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 26,64*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.