Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
HW-Nutfräser 102/8 D4 l11 L51 S8 Z2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030289067322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030289067322
Suchbegriffe:
Nutfräser
guhdo z2 nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
HW-Nutfräser

• Hartmetall-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen und Nuten • Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Nutzlänge:
11 mm
udf_EDE_Katalog:
30146942
ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
7520.040.80
Herstellername:
GUHDO GmbH
Markenname:
GUHDO
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR4991196, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 23,36*
€ 31,70*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 23,75*
€ 32,85*
€ 4,90*
ab € 23,48*
€ 33,06*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,98*
€ 34,72*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 26,61*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.