Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw
Artikel-Nr.:
     214G-4030635026744
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300075
EAN/GTIN:
     4030635026744
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Metall-Bandsäge OPTIMUM SP 13 V • Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten • Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus • Vibrations- und verschleißarm durch Getriebe mit 2 Zahnrädern aus gehärtetem Stahl • Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen Lieferung: Mit Bi-Metall-Sägeband und Materialanschlag.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
720 mm
Gewicht:
19,5 kg
Breite:
650 mm
Höhe:
680 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1 kW
Tischbreite:
300 mm
Tischhöhe:
420 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 467,38*
€ 524,6813*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 490,79*
€ 538,67*
€ 4,90*
ab € 499,95*
€ 543,04*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 511,09*
€ 554,11*
Lager 214
17
Frei Haus
ab € 565,65*
€ 617,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,37*
€ 684,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 568,98*
€ 677,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,65*
€ 673,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.