| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976398591 Herst.-Nr.: 3300075 EAN/GTIN: 4030635026744 |
| |
|
| | |
| Optimum 3300075 Gehrungsbandsäge - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer
SP 11V - Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen
SP 13V - Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen
Die Metallbandsäge (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3300075 | Werksnummer: | 3300075 | Länge netto mm: | 724,00 | Breite netto mm: | 375,00 | Höhe netto mm: | 446,00 | Gewicht netto Kg: | 21,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehrungsbandsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 467,38* | € 524,6813* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 490,79* | € 538,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 499,95* | € 543,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,65* | € 550,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,40* | € 571,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|