Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl.
Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl.
Stapelkasten grau 200x150x120mm geschl.
Artikel-Nr.:
     214G-4031022065575
Herst.-Nr.:
     07912 02 05
EAN/GTIN:
     4031022065575
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 200/120-0, Wände und Boden geschlossen • Aus Polypropylen, Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Traglast:
25 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,08*
6 Tage
154
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,32*
2 Tage
154
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 6,68*
Lager 214
154
1
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.