Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange
Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange
Artikel-Nr.:
     214G-4031639001300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639001300
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil Lieferung: Auf Docke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
orange
Länge:
20 m
Stärke:
8 mm
Tragkraft kg:
125
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, Seil, Polopropylen-Seil, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,56*
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 9,10*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,28*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,3185* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.