Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil Ø 8 mm 20 m auf Docke, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil Ø 8 mm 20 m auf Docke, orange
Polypropylen-Seil Ø 8 mm 20 m auf Docke, orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p4927675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639001300
EAN/GTIN:
     4031639001300
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil Lieferung: Auf Docke.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
orange
Durchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm x 20 m, kunstfaser seil, kunststoffseil 8mm, Ø, 8, mm, 20, m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,45*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,52*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 9,24*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,57*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 7,15*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2635* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.