Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange
Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange
Artikel-Nr.:
     4012-702886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4031639001300
EAN/GTIN:
     4031639001300
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil

Lieferung: Auf Docke

Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Stärke:
8 mm
Tragkraft kg:
125
Farbe:
orange
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,45*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,52*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 9,24*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,57*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 7,15*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,299* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.