Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange
Polypropylen-Seil Ø 8mm 20m auf Docke, orange
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639001300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639001300
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil

Lieferung: Auf Docke.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306018
Länge:
20 m
Farbe:
orange
Stärke:
8 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Tragkraft kg:
125
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm x 20 m, kunstfaser seil, kunststoffseil 8mm, Seil, Polopropylen-Seil, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,45*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,52*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 6,36*
€ 9,24*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,57*
Lager 7
7
€ 4,79*
ab € 7,15*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,3575* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.