Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Sandalen
>
Artikel
Sandale 3113A, S1, Gr. 37
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4033965078155
Hersteller:
Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
3113A/37
EAN/GTIN:
4033965078155
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »Marlon Air 3113A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Integriertes, anatomisch geformtes Lamellenfußbett • Wirbelsäulen- und gelenkeschonendes Gehen und Stehen Fußbett: Wörishofer BIOair Tieffußbett Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend Material: Schaft aus Microfiber und Textilien Sicherheit: Aluminiumkappe Weite:12 Farbe: dunkelblau-grau
Weitere Informationen:
Größe:
37
Ursprungsland:
Indien
... >
1. Fußschutz
>
Sicherheitsschuhe
>
Sandale »Marlon Air 3113A«, S1 ESD
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
ESD-Sandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Sandalen
,
stabilus sandale gr. 42
,
sandalen
,
sandale 42
,
Sicherheitsschuh
,
Stabilus
,
Sandale
,
Safety
,
GmbH
,
Sicherheitssandale
,
00000000
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,12*
€ 87,05*
Lager 6C8MS
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 91,52*
Lager 4682
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 77,72*
€ 92,85*
Lager 214
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,90*
€ 96,75*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,86*
€ 98,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,75*
€ 115,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,14*
€ 113,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,47*
€ 105,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 84,85*
€ 100,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,90*
€ 93,89
pro Paar
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 44
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,57*
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 45
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,48*
Sonstiges
STABILUS ESD-Sicherheitssandale TIM AIR, 6410 AL, Kategorie II, S1P, Größe 46
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen