Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Gr. 37
Sandale 3113A, S1, Gr. 37
Sandale 3113A, S1, Gr. 37
Sandale 3113A, S1, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4033965078155
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078155
EAN/GTIN:
     4033965078155
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A«, S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 37
Weitere Informationen:
Größe:
37
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,12*
€ 87,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 91,52*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 77,72*
€ 92,85*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,90*
€ 96,75*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,86*
€ 98,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,11*
€ 115,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,10*
€ 108,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,39*
€ 106,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,57*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,48*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.