Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Größe 37
Sandale 3113A, S1, Größe 37
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731395
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A/37
EAN/GTIN:
     4033965078155
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
37
Herstellerartikelnummer:
3113A/37
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,12*
€ 87,05*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 91,52*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 77,72*
€ 92,85*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,90*
€ 96,75*
€ 4,80*
ab € 81,86*
€ 98,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,47*
€ 105,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 86,70*
€ 103,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,48*
€ 94,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,57*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,48*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.