Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Größe 37
Sandale 3113A, S1, Größe 37
Artikel-Nr.:
     4012-731395
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A/37
EAN/GTIN:
     4033965078155
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
37
Herstellerartikelnummer:
3113A/37
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 72,53*
€ 87,95*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 76,57*
€ 92,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 92,44*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 77,35*
€ 93,79*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 78,98*
€ 97,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,75*
€ 103,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,53*
€ 86,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,44*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,34*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,58*
Sonstiges
Stabilus Safety
6410 AL
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.