Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau
Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau
Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau
Müllsackständer 70-120 L vz mit K-deckel grau
Artikel-Nr.:
     214G-4040136805106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136805106
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer, stationär • Verzinkter Müllsackständer mit Klemmring (pulverbeschichtet) und Kunststoffdeckel • Passend für 70- bis 120-Liter-Säcke Lieferung: Inklusive Montagematerial und 1 Müllsack 120 Liter.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
425 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
525 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 73,09*
€ 97,65*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 74,64*
€ 99,76*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 78,09*
€ 104,22*
€ 4,90*
ab € 78,67*
€ 107,72*
Lager 214
29
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 131,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
280139
ab € 0,28734*
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,17075*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,08928*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 4,44*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 31,3225*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,6783*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 3,46*
Zubehör
KW Divers
04700662
ab € 1,83*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
ab € 0,17218*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2056*
Zubehör
k.A.
ab € 0,18853*
Zubehör
k.A.
ab € 0,26072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.