Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 700x1100mm 120l gelb Typ 60, 25St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-11257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648015489
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 120 l - LDPE - gelb • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögen von 120 Litern muss der Sack sehr selten gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Seitenfalte
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Material:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
gelb
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, gelbe Säcke, gelbe Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Abfalltüten, PE-Sack, Müllsack, PESäcke, Abfall Sack, PE-Säcke, Müllbeutel, Müllsäcke, Abfallsack, PESack, PEsäcke, gelbe Säcke, gelbe Abfallsäcke, Abfall Säcke, Plastiktüten, Sack, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel, tüten, Plastikbeutel, Abfallsack, Plastiksäcke, Abfall säcke, Abfallsäcke, säcke, Mülltüten, Säcke,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2056*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,57*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,38*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,96*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 141,85*
Zubehör
k.A.
ab € 73,03*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.