Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322246767
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113984
EAN/GTIN:
     4047322246767
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter Eigenschaften: • Zur einfachen Wandmontage • Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen) • Unlackierte Ausführung • Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche Einsatzbereiche: • Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen Technische Daten: • Material: Aluminium, unlackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
254 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
106 mm
Kapazität:
NW 09 ca. 45–50 m
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, RIEGLER-Schlauchhalter, glatt, Schlauchhalter, Wand, Wandverschraubung, Alu, Aluminiumhalter, rund, Schlauchablage, Verschraubung, Ablage, Schlauchaufroller, Wandhalter, Kabel, Aufroller, Aluhalter, Halter, Aluminium, Riegler, unlackiert, Schlauchaufnahme, Schlauch, RIEGLER-Wandschlauchhalter, Aufwickler, Seil, QR5065725, halbrund, Pneumatik, verschrauben, Schlauchaufwickler, mittel, Schlauch-Halter, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 28,00*
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 28,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,99*
€ 28,73*
3 Tage
100
€ 7,90*
ab € 22,70*
€ 29,61*
Lager 214
212
€ 4,30*
ab € 32,72*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.