| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883001089 Herst.-Nr.: 10644 EAN/GTIN: 4047883001089 |
| |
|
| | |
| Rasenrechen Der Rasenrechen ist aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und kann mit einem 280 mm Holzstiel bestückt werden. Er ist geeignet zum Reinigen der Rasenflächen von Grasschnitt und Laub. • Stabile Ausführung • Für Pflegearbeiten • Formstabil durch zwei Drahtbügell • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Mit großer 28 mm Dülle Passender Stiel EAN 4047883001553 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohen Stiel | Arbeitsbreite: | 585 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rasenharke, Garten-Rechen, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Rechen, Gartenrechen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 12,47* | € 17,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 19,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 20,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,41* | € 22,06* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,74* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|