| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883001089 Herst.-Nr.: 4047883001089 EAN/GTIN: 4047883001089 |
| |
|
| | |
| 4047883001089 Rasenrechen Der Rasenrechen ist aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und kann mit einem 280 mm Holzstiel bestückt werden. Er ist geeignet zum Reinigen der Rasenflächen von Grasschnitt und Laub. - Stabile Ausführung - Für Pflegearbeiten - Formstabil durch zwei Drahtbügell - Aus Qualitätsstahl gefertigt - Mit großer 28 mm Dülle Passender Stiel EAN 4047883001553 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rasenharke, 4047883001089, Elmar Jung, Garten-Rechen, Gartenwerkzeug, 28585782, 28585774, Rechen, 28585341, Gartenhartware, 28584211, Haus und Garten, 1 Rasenrechen 60 cm 32 Zk Floraworld, Der Rasenrechen ist aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und kann mit einem 280 mm Holzstiel bestückt werden. Er ist geeignet zum Reinigen der Rasenflächen von Grasschnitt und Laub, Stabile Ausführung, Für Pflegearbeiten, Formstabil durch zwei Drahtbügell, Aus Qualitätsstahl gefertigt, Mit großer 28 mm Dülle, Passender Stiel EAN 4047883001553, Gartenpflege |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 12,47* | € 17,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 19,91* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 20,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,41* | € 22,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,74* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|