| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5289544 Herst.-Nr.: 4047883001089 EAN/GTIN: 4047883001089 |
| |
|
| | |
| Rasenrechen Der Rasenrechen ist aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und kann mit einem 280 mm Holzstiel bestückt werden. Er ist geeignet zum Reinigen der Rasenflächen von Grasschnitt und Laub. • Stabile Ausführung • Für Pflegearbeiten • Formstabil durch zwei Drahtbügell • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Mit großer 28 mm Dülle Passender Stiel EAN 4047883001553 Weitere Informationen: | | Hersteller: | floraworld | Arbeitsbreite: | 585 | Ausführung: | Rechen | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Anzahl Zinken: | 32 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rasenharke, floraworld, 60, cm, 32, Zk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 12,47* | € 17,93* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 19,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 20,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,41* | € 22,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,74* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|