| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511930 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883001089 |
| |
|
| | |
| FLORAWORLD Rasenrechen 60 cm 32 Zk Rasenrechen Der Rasenrechen ist aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und kann mit einem 280 mm Holzstiel bestückt werden. Er ist geeignet zum Reinigen der Rasenflächen von Grasschnitt und Laub. • Stabile Ausführung • Für Pflegearbeiten • Formstabil durch zwei Drahtbügell • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Mit großer 28 mm Dülle Passender Stiel EAN 4047883001553 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohen Stiel | Arbeitsbreite: | 585 | Zinkenanzahl: | 32 | Herstellerartikelnummer: | 10644 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,47* | € 17,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 19,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 20,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,41* | € 22,06* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,74* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|