Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DUOTEC 12 S PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer DUOTEC 12 S PH
fischer DUOTEC 12 S PH
fischer DUOTEC 12 S PH
Artikel-Nr.:
     214G-4048962299847
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542797
EAN/GTIN:
     4048962299847
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel DUOTEC • 2K-Nylon-Kippdübel für hohe Zug- und Querlasten • Einfache Montage durch geringem Bohrloch-Ø und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen • Einfache Vormontage – der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch • Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte • Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft • Flexible Schraubenaufnahme zur Verwendung von Spanplattenschrauben, Haken mit Beffe und Schrauben mit metrischem Gewinde • Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel • Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den Kippdübel DUOTEC abgestimmt für perfekten Halt Typ DUOTEC S PH/ S PH M: Inklusive passender Panhead-Schraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Typ:
DUOTEC 12 S PH M
Schrauben:
inkl. Panhead M6 x 55
Dübellänge:
60 mm
Bohrernenn-Ø:
12 mm
Plattendicke min.:
9,5 mm
Plattendicke max.:
55 mm
Hohlraumtiefe min.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Plattendübel, Schraubanker, Schraubhaken, Spreizdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Dübel, Mehrzweck-Dübel, 2K-Dübel, Mehrzweckdübel, Kunststoff-Dübel, DUOTEC, Universaldübel, Kunststoffdübel, Universal-Dübel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 1,284*
€ 1,814*
1
€ 5,90*
ab € 1,2115*
€ 1,9037*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,95*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,4619*
€ 2,0644*
2 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 1,5052*
€ 2,1052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0644*
€ 2,45664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9744*
€ 2,34954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,848*
€ 2,19912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7619*
€ 2,09666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4619*
€ 1,73966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.