Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Fischer DuoTec Nylon-Kippdübel 12 S PH M mit Panhead Schraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p1028290
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542797
EAN/GTIN:
     4048962299847
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Der Nylon-Kippdübel Fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.
Weitere Informationen:
min. Hohlraumtiefe:
50 mm
max. Plattendicke:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrerdurchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Kopfform Schraube:
mit Schraube
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
60 mm
Typ:
DUOTEC 12 S PH M
min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Schraubendurchmesser:
M6 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, Plattendübel, Schraubanker, Schraubhaken, Spreizdübel, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Fischer, DuoTec, Nylon-Kippdübel, 12, S, PH
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 1,284*
€ 1,814*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,2115*
€ 1,9037*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,95*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,4619*
€ 2,0644*
2 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 1,5052*
€ 2,1052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9037*
€ 2,2654
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,8215*
€ 2,16759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7215*
€ 2,04859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6715*
€ 1,98909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5815*
€ 1,88199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5015*
€ 1,78679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2115*
€ 1,44169
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.