Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Schutzhandschuh Nitril 727, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214G-4053569716031
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     727/10
EAN/GTIN:
     4053569716031
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »727 Nitri-Solve« Zulassung/Norm: EN 388, EN 374 Eigenschaften: • Enthält keine Silikone • Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb • Bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit • Gut geschütztes Handgelenk Ausführung: • Wellenkante • Texturierte Oberfläche • Undurchlässig Anwendungsbereiche: Automobilbau, Chemische Industrie, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung Material: Nitrilbeschichtung Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Guatemala
Schutz nach:
EN 388 1.1.0.1. / EN 374 JKL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, gartenhandschuhe showa, Schutzhandschuh, Showa, International, (Netherlands), SHOWA, Handschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
656
12
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,05*
2 Tage
216
12
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,06*
9 Tage
216
12
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,09*
1 Tag
216
12
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,16*
12
€ 4,80*
ab € 1,54*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.