| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569813761 Herst.-Nr.: 831-1100 EAN/GTIN: 4053569813761 |
| |
|
| | |
| Einfachfahreimer, verchromt • Mit Profi-Mopppresse aus Kunststoff, einhängbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Breite: | 510 mm | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 870 mm | Gewicht ca.: | 7,50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, doppeleimer, Putzeimer, Einfachfahreimer, Eimer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,56* | € 156,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,11* | € 158,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,44* | € 160,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,57* | € 165,50* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,67* | € 230,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|