| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1150969 Herst.-Nr.: 4053569813761 EAN/GTIN: 4053569813761 |
| |
|
| | |
| Einfachfahreimer, verchromt • Mit Profi-Mopppresse aus Kunststoff, einhängbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,5 kg | Ausführung: | 1 x 25 l | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Höhe: | 850 | Tiefe: | 480 | Breite: | 410 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, nasswischwagen 25l, doppeleimer, evo-products fahreimer, EVO, Einfachfahreimer, verchromt,, 1x25l |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 124,82* | € 156,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,20* | € 156,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,51* | € 157,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,38* | € 158,57* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,39* | € 160,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|