| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250206411865 Herst.-Nr.: 2790-705/8 EAN/GTIN: 4250206411865 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Welder 11« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B Ausführung: • Flügeldaumen • Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz • Innen- und Rückhand aus gelb-beigem Rindnarbenleder • Naht aus flammfestem Kevlar® • Reinigungsfähig Material: Rindnarbenleder Länge: 35 cm Farbe: beige-weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Indien | Schutz nach: | EN 388 3.1.4.3. / EN 407 4.1.3.X.4.X. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 6,44* | € 8,48* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,22* | € 10,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 31,97* | € 41,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 32,01* | € 41,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 33,83* | € 44,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Paar (ab € 6,766* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|