Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sontara 520 - Interfold 38x 42cm, 140 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sontara 520 - Interfold 38x 42cm, 140 Blatt
Sontara 520 - Interfold 38x 42cm, 140 Blatt
Artikel-Nr.:
     214G-4260476050121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050121
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wischtuch, Sontara, Interfold • Reiß- und nassfestes Wischtuch • Mehrfach nutzbar • Fusselarm und kratzfrei • Für empfindliche Oberflächen • Geeignet für Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Farben, Wasser und Fette • 140 Blatt/Pack, 5 Pack/VE = 700 Blatt • Material: 56 % Viskose, 44 % Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Farbe:
grau
Länge:
38 cm
Grammatur:
67 g/m²
Breite:
42 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 84,51*
€ 126,93*
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 158,67*
€ 216,73*
2 Tage
7
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 217,71*
1 Tag
7
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 156,96*
€ 218,05*
Lager 214
7
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 237,58*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 237,58*
€ 282,72
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 236,59*
€ 281,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 230,85*
€ 274,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 214,83*
€ 255,65
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 212,45*
€ 252,82
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 172,44*
€ 205,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 140 Blätter (ab € 1,23172* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,57*
Ähnlich
Elos
170020
ab € 49,99*
Ähnlich
Elos
170700
ab € 34,40*
Ähnlich
Elos
170900
ab € 53,89*
Ähnlich
Elos
372320
ab € 86,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 65,40*
Ähnlich
Elos
103097
ab € 44,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,29*
Ähnlich
Elos
310110
ab € 33,06*
Ähnlich
Elos
310100
ab € 56,05*
Ähnlich
Elos
171700
ab € 63,47*
Ähnlich
Elos
171650
ab € 49,00*
Ähnlich
Elos
120105
ab € 41,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.