| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260589110545 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260589110545 |
| |
|
| | |
| Öl-Bindevlies, doppellagig, quer perforiert • Polypropylen(PP-)Bindevlies, blau • Verstärkte und doppellagige Struktur • Oberseite 100 % fusselfrei • Alle 50 cm quer perforiert • Hohe Aufnahmekapazität • Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden • Zur Aufnahme von Öl und Kraftstoffen Lieferung: Karton mit 2 Rollen. Hinweis: Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Länge: | 40 m | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, saugrolle für öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Ölbindemittel, Sorbents-Universaltuch, Ölbindetücher, ÖlbindetuchAuffangtuch, Bindemittel, Chemikalien-Auffangtuch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,48* | € 84,55* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 69,85* | € 86,12* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 73,99* | € 89,71* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 77,29* | € 94,20* | | | | | 40 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 84,15* | € 102,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 172,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|