Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM 40cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM 40cm FORTIS
Wasserwaage LM 40cm FORTIS
Wasserwaage LM 40cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784705851
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705851
EAN/GTIN:
     4317784705851
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage mit Spiegeloptik • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Stoßdämpfende Endkappen • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40 cm
Gewicht:
205,6 g
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,10*
7 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,23*
2 Tage
191
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,23*
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,92*
Lager 214
193
1
€ 4,30*
ab € 8,27*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.