| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784727594 Herst.-Nr.: 4317784727594 EAN/GTIN: 4317784727594 |
| |
|
| | |
| Rohrzange • Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet • Maulbereich induktiv gehärtet und geschliffen • Kopf 90° abgewinkelt • DIN 5234, Form A • Schwedisches Modell • Unverlierbare Stellmutter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 320 mm | Spannweite: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 90 grad, armaturenzange, eck-rohrzange 320 mm, Rohr-Zange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,06* | € 8,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,97* | € 9,50* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,43* | € 10,70* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,84* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|