| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784768801 Herst.-Nr.: 4317784768801 EAN/GTIN: 4317784768801 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter Flex« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Gegen mechanische Risiken • Beschichtung besonders atmungsaktiv • Sehr gutes Tastgefühl • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr gute Passform und Griffsicherheit Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Pakistan | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, Schutzhandschuh, FORTIS, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,45* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,88* | € 2,54* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,02* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,67* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,11* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|