Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Handschuh Fitter Flex, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Handschuh Fitter Flex, Gr. 8
Fortis Handschuh Fitter Flex, Gr. 8
Fortis Handschuh Fitter Flex, Gr. 8
Fortis Handschuh Fitter Flex, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p654311
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768801
EAN/GTIN:
     4317784768801
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Handschuh Fitter Flex

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Gegen mechanische Risiken
  • Beschichtung besonders atmungsaktiv
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Sehr gute Passform und Griffsicherheit
  • Farbe: grau-schwarz
Material:
Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Weitere Informationen:
Material Beschichtung:
Nitril
Kategorie:
Kat. II
Farbe Beschichtung:
schwarz
Schutz:
EN 388: 4.1.3.1.X
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Größenspiegel:
8-11
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbe Material Handschuh:
grau
Internetfarbe:
grau
Stulpenform:
kurz
Hersteller:
Fortis
Stulpenart:
Strickbund
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Farbe:
grau-schwarz
Material Handschuh:
Elasthan (EL)
Besonderheit Material:
abriebfest
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4141
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Farbbesonderheit:
meliert
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Basis:
Handschuh
Branche:
universelle Branche
Normen:
EN 388
Material:
Nitril / Textil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
504
12
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,47*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,61*
3 Tage
504
12
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,62*
12
€ 4,80*
ab € 2,12*
€ 2,82*
5 Tage
504
12
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.