| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784781794 Herst.-Nr.: 4317784781794 EAN/GTIN: 4317784781794 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund • Zirkonkorund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Hohe Abtragsleistung • Für die grobe Schleifbearbeitung, besonders geeignet für schwer zerspanbare Materialien wie Edelstahl, zum Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Türkei | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm p 120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,28* | € 0,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,44* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,3028* | € 0,4628* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,33* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|