| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784785501 Herst.-Nr.: 4317784785501 EAN/GTIN: 4317784785501 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter Maxx« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung Eigenschaften: • Ausgezeichnete Flexibilität • Nass- und Trockengriff • Glatte Innenhand Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe Farbe: grau-schwarz glatte Innenhand Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Fortis, FORTIS, Arbeitsschutz, Handschuh, QR5066294, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,09* | € 2,84* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,05* | € 2,84* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,08* | € 2,86* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,21* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|