Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS
Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS
Durchtreiber DIN6458 5mm/120x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784791632
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791632
EAN/GTIN:
     4317784791632
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber • 8-kant-Schaft • Konische Dornform • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen • DIN 6458
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
120 mm
Kopf-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120x5mm, durchschläger, durchschläger 120mm, D6458, DIN6458, DIN, 6458, Splintentreiber, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,51*
7 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,53*
1
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,59*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.