| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4901792022958 Herst.-Nr.: 341-8/L Grau EAN/GTIN: 4901792022958 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »Showa 341« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Atmungsaktiv und wasserdicht • Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung • Flexibel und geschmeidig • Feingefühl und Handfertigkeit Ausführung: • Spezialbeschichtung aus Latex • Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern • Anatomisches Design • Nahtlos Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung Gauge: 13 Länge: 230–270 mm Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 (L) | Ursprungsland: | Malaysia | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, Showa, International, (Netherlands), SHOWA, Handschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,88* | € 3,86* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,92* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,72* | € 4,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,70* | € 37,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 29,80* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,98* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|