| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-5450208013251 Herst.-Nr.: D15452937 EAN/GTIN: 5450208013251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwegoverall »Tyvek® 500 HV« Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5B, 6B • Warnschutzoverall EN 20471 Klasse 3 • Schutz vor biologischen Gefahrstoffen Ausführung: • Anzug mit Kragen • Außen liegende Nähte • Gummizüge an Ärmel- und Beinenden • Elastischer Gummizug im Rückenbereich • Reißverschluss mit Abdeckung • Fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen Anwendungsbereiche: Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen Zulassung/Norm: Nach EN 14126 und EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 20741 Klasse 3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Ursprungsland: | Rumänien | Farbe: | orange-fluoreszierend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, einmalanzüge tyvek l, warnschutz anzug, warnschutz-overall orange, Tyvek®, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,89* | € 12,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,53* | € 14,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 11,40* | € 15,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,54* | € 15,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 14,72* | € 19,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|