| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850956 Herst.-Nr.: D15452937 EAN/GTIN: 5450208013251 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall »Tyvek® 500 HV« Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5B, 6B • Warnschutzoverall EN 20471 Klasse 3 • Schutz vor biologischen Gefahrstoffen Ausführung: • Anzug mit Kragen • Außen liegende Nähte • Gummizüge an Ärmel- und Beinenden • Elastischer Gummizug im Rückenbereich • Reißverschluss mit Abdeckung • Fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen Anwendungsbereiche: Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen Zulassung/Norm: Nach EN 14126 und EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 20741 Klasse 3 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | orange-fluoreszierend | Herstellerartikelnummer: | D15452937 | Herstellername: | Dupont De Nemours S.a.r.l./Tyvek | Markenname: | DuPont | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, einmalanzug tyvek, warnschutz-overall orange, warnschutz overall |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,93* | € 12,89* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,58* | € 14,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,36* | € 15,43* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,54* | € 15,61* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,73* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|