Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4
Artikel-Nr.:
     214G-5450248239291
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184624885
EAN/GTIN:
     5450248239291
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450
Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON • Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien • 10 mm hohe Dachsegmente für eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Luxemburg
Anschluss:
1.1/4"
Innen-Ø:
124 mm
Außen-Ø:
132 mm
Nutzlänge:
450 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentanzahl:
9
Segmentlänge:
24 mm
Segmentstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone 132mm, Norton, Clipper, Bohrkrone, Stahbeton-Bohrkrone, Beton-Bohrkrone, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 248,88*
€ 4,90*
ab € 236,48*
€ 270,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 272,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 274,99*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 258,56*
€ 302,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.