| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701684723425 Herst.-Nr.: 45530 EAN/GTIN: 5701684723425 |
| | |
|
| | |
| Wund- und Augenspray Ausführung: • Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand • Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril • Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe • Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose • Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %) Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, Augenspülung, Augentropfen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,90* | € 10,64* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 11,93* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,98* | € 12,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,05* | € 12,47* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,56* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1912* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|