| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5715205465015 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 5715205465015 |
| |
|
| | |
| Augenspülstation »4650« Eigenschaften: • Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung" • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel • Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen Inhalt: 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung Maße: H 265 x B 227 x T 110 mm (Wandbox) Anwendungsbereich: Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Inhalt: | 2 x 500ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l, Augendusche, Notdusche, Erste-Hilfe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,13* | € 38,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,38* | € 41,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 39,89* | € 47,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,36* | € 49,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,47* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,05247* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|