Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5733439137577 Herst.-Nr.: 137577 EAN/GTIN: 5733439137577 |
| |
|
| | |
| Schubladenmagazin 250, Typ 24-1 • Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl • Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen • Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche • Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm • Mit Stopprand gegen Herausfallen • Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar Lieferung: Schubladenmagazin 250, Typ 24-1, 24 Schubladen Typ 250-1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Breite: | 357 mm | Höhe: | 435 mm | Tiefe: | 255 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, Kleinteilelagerung, QR5039743, Schubladenmagazine, Magazine, Magazin, Lagersysteme, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,32* | € 94,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,36* | € 94,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,72* | € 95,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,93* | € 97,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,81* | € 132,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|